{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 1115L | |
Altura | 1.150 mm | |
Anchura | 590 mm | |
Superficie de la pala longitud | 150 mm | |
Superficie de la pala anchura | 400 mm | |
⌀ rueda | 260 mm | |
Capacidad de carga | 250 kg | |
Material rueda | Neumáticos | |
Peso | 12 kg | |
Tipo de producto | Carretilla transportadora |
Número de artículo |
919900 1115L
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4017976011158
Copiar |
|
Número del fabricante |
B1115L
Copiar |
|
Fabricante | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |