{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | A1330L | |
Altura | 1.300 mm | |
Anchura | 590 mm | |
Superficie de la pala longitud | 250 mm | |
Superficie de la pala anchura | 320 mm | |
⌀ rueda | 260 mm | |
Capacidad de carga | 200 kg | |
Material rueda | Neumáticos | |
Peso | 9 kg | |
Tipo de producto | Carretilla transportadora |
Número de artículo | 919900 A1330L | |
EAN / GTIN | 4017976413303 | |
Número del fabricante | A1330L |