{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | T54 | |
Altura | 1.020 mm | |
Anchura | 980 mm | |
Profundidad | 509 mm | |
Anchura de superficie de carga | 850 mm | |
Profundidad superficie de carga | 500 mm | |
Altura de superficie de carga abajo | 195 mm | |
Altura de superficie de carga arriba | 850 mm | |
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga superficie de carga arriba | 80 kg | |
Capacidad de carga máxima | 250 kg | |
Material rueda | Cubierta de poliuretano | |
Peso | 34 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Tipo de producto | Mesa rodante |
Número de artículo | 918530 T54 | |
EAN / GTIN | 4045197611840 | |
Número del fabricante | 918530 T54 |