Panel de chapa perforada para atornillar SP2

Número de artículo: 918580 SP2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918580 SP2
EAN / GTIN 4045197613561
Número del fabricante 918580 SP2

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para atornillar en mesas rodantes y carros transportadores GARANT.
Paredes perforadas□ 9 × 9 mm en intervalos de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para:

N.º 918520 tam. T32; 918530 tam. T54; 918540 tam. T74; 918550 tam. T92; 918554 tam. TL92.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra