Fondo intermedio para mesa rodante T5 y T7 para atornillar 500 mm

Número de artículo: 918570 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad superficie de carga (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de superficie de carga 850 mm
    Profundidad superficie de carga 500 mm
    Capacidad de carga 80 kg
    Tipo de producto Estante de almacenamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 918570 500
    EAN / GTIN 4045197613493
    Número del fabricante 918570 500

    Descripción

    Ejecución:

    Para atornillar como nivel intermedio en las mesas rodantes GARANT. De chapa de acero, estante de tablero de materia derivada de la madera con superficie resistente al rayado, de color antracita.

    Idóneo para:

    N.º 918530; 918540.

    Lacado:

    Plateado con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra