Panel de chapa perforada en un lado para ToolTruck 950 mm

Número de artículo: 914855 950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil (mm) precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolTruck
Altura 950 mm
Altura de pared perforada 950 mm
Anchura de pared perforada 1.025 mm
Intervalo de empleo Banco de trabajo sobre ruedas
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914855 950
EAN / GTIN 4045197894014
Número del fabricante 914855 950

Descripción

Ejecución:

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.
Pared perforada en un lado, segundo lado pared de chapa de acero lisa.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra