Balda fijo, Tipo: 1

Número de artículo: 914774 1
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 20 kg
Serie ToolTruck
Anchura útil 330 mm
Profundidad útil 450 mm
Espesor 26 mm
Capacidad de carga 20 kg
Intervalo de empleo Banco de trabajo sobre ruedas
Tipo de producto Estante

Identificación y clasificación

Número de artículo 914774 1
Copiar
EAN / GTIN 4045197893826
Copiar
Número del fabricante 914774 1
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con recubrimiento de polvo de color plata, para enganchar en el compartimento de armario del banco de trabajo sobre ruedas.

Idóneo para:

Banco de trabajo sobre ruedas n.º 914560, 914564, 914568.