{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 30 kg | |
Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
Desbloqueo individual de cajones | Monomanual | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Cajones superficie útil en G | 20×16 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Serie | ToolTruck; Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 1.195 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Cajón anchura útil | 500 mm | |
Cajón profundidad útil | 400 mm | |
Cajón anchura útil en G | 20 | |
Cajón profundidad útil en G | 16 | |
Cantidad de cajones | 6 | |
Configurador relevante | sí | |
Tipo de producto | Banco de trabajo móvil |
Número de artículo | 914564 6 | |
EAN / GTIN | 4045197892263 | |
Número del fabricante | 914564 6 |