{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 23 mm - 250 mm | |
Prof. de suj. máx. | 200 mm | |
Par máximo | 200 Nm | |
Potencia | 9,5 t | |
Cantidad de ganchos | 3 | |
Hexágono exterior | 24 mm | |
Peso | 4,18 kg | |
autocentrable | sí | |
Tipo de producto | Extractor de tres brazos |
Número de artículo | 881010 4 | |
EAN / GTIN | 4021176016776 | |
Número del fabricante | 45-4 |