{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 18 mm - 120 mm | |
Prof. de suj. máx. | 120 mm | |
Par máximo | 120 Nm | |
Potencia | 6 t | |
Cantidad de ganchos | 3 | |
Hexágono exterior | 17 mm | |
Peso | 1,124 kg | |
autocentrable | sí | |
Tipo de producto | Extractor de tres brazos |
Número de artículo | 881010 2 | |
EAN / GTIN | 4021176016516 | |
Número del fabricante | 45-2 |