{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 23 mm - 160 mm | |
Prof. de suj. máx. | 160 mm | |
Par máximo | 180 Nm | |
Potencia | 8 t | |
Cantidad de ganchos | 3 | |
Hexágono exterior | 19 mm | |
Peso | 2,45 kg | |
autocentrable | sí | |
Tipo de producto | Extractor de tres brazos |
Número de artículo | 881010 3 | |
EAN / GTIN | 4021176016691 | |
Número del fabricante | 45-3 |