{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 65 mm - 350 mm | |
Abertura de sujeción interior | 180 mm - 440 mm | |
Prof. de suj. máx. | 200 mm | |
Par máximo | 300 Nm | |
Potencia | 8,5 t | |
Cantidad de ganchos | 2 | |
Hexágono exterior | 27 mm | |
Peso | 7,525 kg | |
Tipo de producto | Extractor de dos brazos |
Número de artículo | 880100 30 | |
EAN / GTIN | 4021176010163 | |
Número del fabricante | 20-30 |