{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 40 mm - 200 mm | |
Abertura de sujeción interior | 100 mm - 260 mm | |
Prof. de suj. máx. | 150 mm | |
Par máximo | 150 Nm | |
Potencia | 6 t | |
Cantidad de ganchos | 2 | |
Hexágono exterior | 22 mm | |
Peso | 3,22 kg | |
Tipo de producto | Extractor de dos brazos |
Número de artículo | 880100 20 | |
EAN / GTIN | 4021176010088 | |
Número del fabricante | 20-20 |