Extractor de dos brazos 3

Número de artículo: 880100 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción exterior 65 mm - 250 mm
Abertura de sujeción interior 180 mm - 340 mm
Prof. de suj. máx. 200 mm
Par máximo 300 Nm
Potencia 8,5 t
Cantidad de ganchos 2
Hexágono exterior 27 mm
Peso 7,12 kg
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 880100 3
EAN / GTIN 4021176009686
Número del fabricante 20-3

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (para trabajos de extracción exteriores e interiores). Brazos extractores desplazables sobre el travesaño, para diferentes ⌀ de piezas de trabajo. Travesaño y brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad; husillo fuerte con punta de husillo en 2 lados (bola y punta).

Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, discos, ruedas dentadas, etc. En 880100 tam. 5 se puede ampliar la profundidad de sujeción de 400 mm (normal) a 700 mm por ajuste de los brazos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra