Sargento de tornillo para sujeción en profundidad 500/300 mm

Número de artículo: 860300 500/300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo / Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 45 × 12 mm
Abertura de sujeción 300 mm
Alcance del brazo 500 mm
Peso 8 kg
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860300 500/300
EAN / GTIN 4008158012384
Número del fabricante TGN30T50K

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, para grandes profundidades de sujeción; guía estable de perfil total, estriada. Husillo de acero de marcha suave con rosca trapecial y placa de presión móvil. Regulación rápida, sujeción segura. Muletilla para una gran fuerza de apriete con poco esfuerzo. Fuerza de sujeción de hasta 7000 N.