Sargento de tornillo para sujeción en profundidad 400/400 mm

Número de artículo: 860300 400/400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo / Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 45 × 12 mm
Abertura de sujeción 400 mm
Alcance del brazo 400 mm
Peso 6,6 kg
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860300 400/400
EAN / GTIN 4008158012506
Número del fabricante TGN40T40K

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, para grandes profundidades de sujeción; guía estable de perfil total, estriada. Husillo de acero de marcha suave con rosca trapecial y placa de presión móvil. Regulación rápida, sujeción segura. Muletilla para una gran fuerza de apriete con poco esfuerzo. Fuerza de sujeción de hasta 7000 N.