• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sargento de tornillo para sujeción en profundidad 300/400 mm

Número de artículo: 860300 300/400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 45 × 12 mm
Abertura de sujeción 400 mm
Alcance del brazo 300 mm
Peso 5,5 kg
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860300 300/400
EAN / GTIN 4008158012483
Número del fabricante TGN40T30K

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, para grandes profundidades de sujeción; guía estable de perfil total, estriada. Husillo de acero de marcha suave con rosca trapecial y placa de presión móvil. Regulación rápida, sujeción segura. Muletilla para una gran fuerza de apriete con poco esfuerzo. Fuerza de sujeción de hasta 7000 N.
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
    Alcance del brazo / Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra