Sargento monomanual desmontable 450 mm

Número de artículo: 860285 450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 19×6 mm
Anchura de separación 170 mm - 660 mm
Abertura de sujeción 450 mm
Alcance del brazo 80 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860285 450
EAN / GTIN 4008158034607
Número del fabricante EZS45-8

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico ergonómico de 2 componentes, riel pavonado de acero estirado. Expansión sin herramientas gracias al sistema de desbloqueo inteligente en la parte superior, desmontable. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

De uso universal, manejo cómodo con una mano para la presión de sujeción (de hasta 2000 N).

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sargento monomanual desmontable  450 mm

Sargento monomanual desmontable 450 mm

a petición
En stock
20 piezas en stock
37,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
389 piezas en stock
27,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Alcance del brazo 80 90
Sección transversal de la guía de deslizamiento 19×6 20×6
Abertura de sujeción 450 450
Anchura de separación 170 ;660 200 ;715
Tipo de producto Sargento Sargento

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra