Sargento monomanual desmontable, Abertura de sujeción: 150mm

Número de artículo: 860285 150
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 19×6 mm
Anchura de separación 170 mm - 360 mm
Abertura de sujeción 150 mm
Alcance del brazo 80 mm
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo 860285 150
EAN / GTIN 4008158034584
Número del fabricante EZS15-8
Fabricante BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico ergonómico de 2 componentes, riel pavonado de acero estirado. Expansión sin herramientas gracias al sistema de desbloqueo inteligente en la parte superior, desmontable. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

De uso universal, manejo cómodo con una mano para la presión de sujeción (de hasta 2000 N).