{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 19×6 mm | |
Anchura de separación | 170 mm - 510 mm | |
Abertura de sujeción | 300 mm | |
Alcance del brazo | 80 mm | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860285 300 | |
EAN / GTIN | 4008158034591 | |
Número del fabricante | EZS30-8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Sargento monomanual desmontable 300 mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
35,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
500 piezas en stock
25,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 80 | 90 |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 19×6 | 20×6 |
Abertura de sujeción | 300 | 300 |
Anchura de separación | 170 ;510 | 200 ;565 |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |