Cúter universal con corredera bloqueable con 3 cuchillas, 9 mm

Número de artículo: 844955
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.938 piezas en stock
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
Longitud de cúter sin cuchilla cortante 130 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Anchura de lámina cortante 9 mm
Grosor de varilla 0,4 mm
Número de secciones rompibles 13
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 844955
EAN / GTIN 4975364110695
Número del fabricante LC309P/YOHOF

Descripción

Ejecución:

Cuchillas cortantes extensibles / retráctiles en modelo metálico precisión, se bloquea automáticamente. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de plástico irrompible, con 3 cuchillas cortantes rompibles (n.° 844910 tam 10) de 13 secciones, 9 mm de ancho. Mecanismo inmovilizador integrado en la corredera.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cúter universal con corredera bloqueable con 3 cuchillas, 9 mm

Cúter universal con corredera bloqueable con 3 cuchillas, 9 mm

a petición
En stock
1.938 piezas en stock
4,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.939 piezas en stock
4,75 €
3,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.808 piezas en stock
3,32 €
2,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de secciones rompibles 13 13 13
Anchura de lámina cortante 9 mm 9 mm 9 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm 80 mm 80 mm
Grosor de varilla 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Tipo de producto Cúter Cúter Cúter