{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de cúter sin cuchilla cortante | 145 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Anchura de lámina cortante | 9 mm | |
Grosor de varilla | 0,4 mm | |
Número de secciones rompibles | 13 | |
Tipo de producto | Cúter |
Número de artículo | 844920 | |
EAN / GTIN | 4045197673008 | |
Número del fabricante | 844920 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |