Cúter universal con mango de fundición a presión de cinc 9 mm 130 mm

Número de artículo: 845037 130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
597 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Anchura de lámina cortante 9 mm
Grosor de varilla 0,4 mm
Longitud total 130 mm
Número de secciones rompibles 13
Material mango Fundición a presión de cinc
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845037 130
EAN / GTIN 4062406565602
Número del fabricante 845037 130

Descripción

Ejecución:

Cuchilla retráctil/extensible de calidad con afilado extremo y larga vida útil en guía metálica precisa que se bloquea automáticamente.

Ventaja:

Mango de fundición a presión de cinc: Elevada capacidad de carga y dureza, y al mismo tiempo, muy ligera. Extraordinaria resistencia a la corrosión, no provoca chispas, no magnética.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 844910 tam. 10; 844915 tam. 10; 844917 tam. 10.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra