Cuchilla desbarbadora, Tipo: S150

Número de artículo: 838510 S150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
46.735 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 3,2 mm
Longitud total 43 mm
Material HSS
Tipo S150
aplicación derecha
Para desbarbado de Acero, aluminio, plástico, corte fino
Identificación (superficie) negro
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 838510 S150
EAN / GTIN 7290003234400
Número del fabricante BK3010

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo S solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 838350; 838400; 838410; 838420; y 838430.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra