Cuchilla desbarbadora, Tipo: S100

Número de artículo: 838510 S100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
22.751 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 3,2 mm
Longitud total 48 mm
Material HSS-E
Tipo S100
aplicación derecha
Para desbarbado de plást. abrasivos, aceros inox., duración superior
Identificación (superficie) brillante
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 838510 S100
EAN / GTIN 7290003234967
Número del fabricante BS1018

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo S solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 838350; 838400; 838410; 838420; y 838430.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra