Gama de desbarbadores/rascadores multiusos en caja de plástico 22 piezas

Número de artículo: 839954
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
Tipo de producto Desbarbador

Identificación y clasificación

Número de artículo 839954
Copiar
EAN / GTIN 7290005397868
Copiar
Número del fabricante NG9500
Copiar

Descripción

Volumen de suministro:

Desbarbador de chapa: 1 ud. similar a n.° 839150
Disco de corte de recambio: 1 ud. n.° 839870
Mango de desbarbador para vástago telescópico: 1 ud. n.° 839890 tam. S
Hoja desbarbadora HSS ⌀ 3,2 mm: 1 ud. n.° 838510 de cada tam. S10; S20; S30; S150
Cabezal de desbarbado HSS ROTO-DRIVE ⌀ 10,4 mm: 1 ud. n.° 838610 tam. 10,4
Cabezal de desbarbado exterior HSS ROTO-DRIVE ⌀ 4-18 mm: 1 ud. n.° 838660
Mango de desbarbador para vástago telescópico: 1 ud. n.º 839890 tam. T
Vástago telescópico para cuchillas cortantes S ⌀ 3,2 mm: 1 ud. n.° 838430
Vástago telescópico para cuchillas cortantes N ⌀ 2,6 mm: 1 ud. n.° 839170
Hoja desbarbadora HSS ⌀ 2,6 mm: 1 ud. de cada n.º 839010 tam. N1; N2
Vástago telescópico para cabezales de desbarbado: 1 ud. n.° 839620
Cabezal de desbarbado HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 ud. n.° 839610 tam. 20
Vástago telescópico para placas de corte: 1 ud. n.° 839725
Placa de corte para ranuras de chaveta, 11 mm: 1 ud. n.º 839720 tam. 11
Vástago telescópico para cuchillas rascadoras: 1 ud. n.° 839679
Cuchilla rascadora mini: 1 ud. n.° 839677
Cuchilla rascadora especial: 1 ud. n.° 839678
Mango de desbarbador de aluminio para cuchillas cortantes en N ⌀ 2,6 mm: 1 ud. similar a n.° 839150