Tornillo para rodamiento de empuje de bolas de recambio para perforador de chapa circular 10/55 mm

Número de artículo: 834060 10/55
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
137 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca / Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Dimensiones de tornillo M10×1×55
    Ancho de llave 17 mm
    adecuado para ⌀ perforadores de chapa circulares 28,3 − 32 mm
    Tipo de producto Tornillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 834060 10/55
    EAN / GTIN 2050000996740
    Número del fabricante 834060 10/55

    Descripción

    Ejecución:

    Rosca métrica.

    Idóneo para:

    Perforador de chapa circular n.º 834000, 834100 y 834160.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra