Juego de perforadores de chapa circulares «métrico» ⌀ 12,5 – 63,5 mm en maletín de chapa

Número de artículo: 834550
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Identificación y clasificación

Número de artículo 834550
Copiar
EAN / GTIN 2050001002846
Copiar
Número del fabricante 834550
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

1 punzón y una matriz (como perforador de chapa circular n.° 834000) para cada ⌀ de agujero 12,5 (M12 × 1,5) − 16,5 (M16 × 1,5) − 20,5 (M20 × 1,5) − 25,5 (M25 × 1,5) − 32,5 (M32 × 1,5) − 40,5 (M40 × 1,5) − 50,5 (M50 × 1,5) − 63,5 (M63 × 1,5).
1 tornillo de empuje (n.° 834040 tam. 16 / 70).
4 tornillos de rodamiento axial de bolas (n.° 834060 tam. 10/55; 16/70; 20/90 y n.° 834040 tam. 6 × 30 con rodamiento axial de bolas).
1 broca escalonada similar a n.º 118320 (= ⌀ 7 − 21 mm).
1 maletín de chapa con dimensiones 335 × 230 × 55 mm.