Tornillo para rodamiento de empuje de bolas de recambio para perforador de chapa circular 20/80 mm

Número de artículo: 834060 20/80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca / Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dimensiones de tornillo M20×1,5×80
Ancho de llave 30 mm
adecuado para ⌀ perforadores de chapa circulares 54 − 63,5 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 834060 20/80
EAN / GTIN 2050000996788
Número del fabricante 834060 20/80

Descripción

Ejecución:

Rosca métrica.

Idóneo para:

Perforador de chapa circular n.º 834000, 834100 y 834160.