Tornillo de apriete de recambio para perforador de chapa circular 6/30 mm

Número de artículo: 834040 6/30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca / Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Dimensiones de tornillo M6×30
Ancho de llave Hexágono interior tam. 5 mm
adecuado para ⌀ perforadores de chapa circulares 12,5 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 834040 6/30
EAN / GTIN 2050000996658
Número del fabricante 834040 6/30

Descripción

Ejecución:

Rosca métrica.

Idóneo para:

Punzonador de chapa circular n.° 834000.