Tornillo de apriete de recambio para perforador de chapa circular 10/45 mm

Número de artículo: 834040 10/45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca / Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dimensiones de tornillo M10×1×45
Ancho de llave 17 mm
adecuado para ⌀ perforadores de chapa circulares 16,5 − 25,5 mm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 834040 10/45
EAN / GTIN 2050000996672
Número del fabricante 834040 10/45

Descripción

Ejecución:

Rosca métrica.

Idóneo para:

Punzonador de chapa circular n.° 834000.