{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 25 mm | |
Longitud total | 450 mm | |
Longitud de trabajo | 400 mm | |
Material de corte | HM | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 4 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789058 25X450 | |
EAN / GTIN | 4059952532240 | |
Número del fabricante | 2608900151 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de percusión de metal duro SDS-plus “7X”, ⌀ × longitud total: 25X450mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
121,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
64,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
50,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Mango | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | HM | MD | MD |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel | Broca de cincel |