{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 20 mm | |
Longitud total | 450 mm | |
Longitud de espiral | 400 mm | |
Material de corte | HM | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 4 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789058 20X450 | |
EAN / GTIN | 4059952532165 | |
Número del fabricante | 2608900143 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de percusión de metal duro SDS-plus “7X” 20X450 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
69,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
39,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
26,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 20 | 20 | 20 |
Longitud total | 450 | 450 | 450 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | HM | MD | MD |
Longitud de espiral | 400 | 400 | 400 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel | Broca de cincel |