Broca de percusión de metal duro SDS-plus “7X” 12X165 mm

Número de artículo: 789058 12X165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HM
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

12 mm
Longitud total 165 mm
Longitud de espiral 100 mm
Material de corte HM
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Número de filos Z 4
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789058 12X165
EAN / GTIN 4059952531816
Número del fabricante 2608900108

Descripción

Ejecución:

Nueva generación de EXPERT SDS-Plus “7X” con cabezal de metal duro integral soldado de 4 hojas. Filos conformados para un elevado rendimiento de taladrado, larga vida útil y desgaste reducido. No se engancha en hormigón armado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de 2+2 espirales para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.