{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SUPERCRAFT | |
⌀ cabeza de martillo | 60 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Longitud de cabeza con bocas | 145 mm | |
Longitud total | 385 mm | |
Peso | 1,625 kg | |
Mango | ergonómico | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material mango | Mango de fibra de vidrio | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 755001 60 | |
EAN / GTIN | 4030618312581 | |
Número del fabricante | 3399.060 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Martillo antirrebote con mango de fibra de vidrio 60 mm
a petición
En stock
102 piezas en stock
96,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
436 piezas en stock
59,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 385 | 380 |
Peso | 1,625 | 1,36 |
⌀ cabeza de martillo | 60 | 60 |
antirrebote | sí | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | con recubrimiento plástico |
Material mango | Mango de fibra de vidrio | Acero |
Tipo de producto | Martillo | Martillo |