Martillo blando SIMPLEX con bocas de metal blando, plateado, ⌀ de carcasa / Material: 80Gmm

Número de artículo: 753200 80G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa / Material (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SIMPLEX
Longitud de cabeza con bocas 165 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 80 mm
Longitud de mango 400 mm
Longitud total 490 mm
Peso 3,86 kg
Material carcasa Fundición de acero
Material inserto Metal blando, duro
Material mango Madera
Color plateado
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 753200 80G
EAN / GTIN 4030618300311
Número del fabricante 3009.080

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Martillo blando SIMPLEX con bocas de metal blando, plateado, ⌀ de carcasa / Material: 80Gmm

Martillo blando SIMPLEX con bocas de metal blando, plateado, ⌀ de carcasa / Material: 80Gmm

a petición
En stock
40 piezas en stock
118,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
108,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
74,74 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Color plateado natural negro
Longitud total 490 mm 500 mm 500 mm
Longitud de cabeza con bocas 165 mm 175 mm 175 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 80 mm 80 mm 80 mm
Longitud de mango 400 mm 400 mm 400 mm
Tipo de producto Martillo Martillo Martillo