Mango de martillo 400 mm

Número de artículo: 751700 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
560 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 5111
Longitud de mango 400 mm
Para martillos con peso 2 kg
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751700 400
EAN / GTIN 4028656482908
Número del fabricante 48204000

Descripción

Ejecución:

De madera sin nudos de calidad 1a. Crecido de forma recta. Estructura de fibras paralela al eje del mango. La superficie está rectificada de forma lisa y encerada.
Forma curvada.

Norma:

DIN 5111 y DIN 5112.

Idóneo para:

Martillos con ojos ovalados según DIN.

Nota:

No adecuado para martillo n.° 750125 y n.° 750810.