Mango de martillo 250 mm

Número de artículo: 751700 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 5111
    Longitud de mango 250 mm
    Para martillos con peso 0,05 kg
    Tipo de producto Mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 751700 250
    EAN / GTIN 4028656481901
    Número del fabricante 48202500

    Descripción

    Ejecución:

    De madera sin nudos de calidad 1a. Crecido de forma recta. Estructura de fibras paralela al eje del mango. La superficie está rectificada de forma lisa y encerada.
    Forma curvada.

    Norma:

    DIN 5111 y DIN 5112.

    Idóneo para:

    Martillos con ojos ovalados según DIN.

    Nota:

    No adecuado para martillo n.° 750125 y n.° 750810.