Mango de martillo 360 mm

Número de artículo: 751700 360
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
389 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 5111
Longitud de mango 360 mm
Para martillos con peso 1 kg
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751700 360
EAN / GTIN 4028656482700
Número del fabricante 48203600

Descripción

Ejecución:

De madera sin nudos de calidad 1a. Crecido de forma recta. Estructura de fibras paralela al eje del mango. La superficie está rectificada de forma lisa y encerada.
Forma curvada.

Norma:

DIN 5111 y DIN 5112.

Idóneo para:

Martillos con ojos ovalados según DIN.

Nota:

No adecuado para martillo n.° 750125 y n.° 750810.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Longitud de mango (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra