• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puntero, calidad normal DIN 7250 120/10 mm

Número de artículo: 749000 120/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.219 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 120 mm
⌀ de mango 10 mm
Modelo cabezal de percusión bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie pintado
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 749000 120/10
EAN / GTIN 4049002002373
Número del fabricante R431 120 0

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal robusto, punta brillante. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. Gracias a una cabeza de golpe bonificada especialmente, no se astilla la cabeza del puntero.

Norma:

DIN 7250
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, pintado. Cabeza de golpe bonificada.