Puntero, calidad normal DIN 7250, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 749000 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
302 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
⌀ de mango 16 mm
Modelo cabezal de percusión bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie pintado
Tipo de producto Punteros

Identificación y clasificación

Número de artículo 749000 150
EAN / GTIN 4049002013089
Número del fabricante R435 150 0
Fabricante Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal robusto, punta brillante. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. Gracias a una cabeza de golpe bonificada especialmente, no se astilla la cabeza del puntero.

Norma:

DIN 7250
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, pintado. Cabeza de golpe bonificada.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra