Puntero, calidad normal DIN 7250 120/12 mm

Número de artículo: 749000 120/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
988 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 120 mm
⌀ de mango 12 mm
Modelo cabezal de percusión bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie pintado
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 749000 120/12
EAN / GTIN 4049002002403
Número del fabricante R432 120 0

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal robusto, punta brillante. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. Gracias a una cabeza de golpe bonificada especialmente, no se astilla la cabeza del puntero.

Norma:

DIN 7250
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, pintado. Cabeza de golpe bonificada.