Puntero, calidad especial, cromado 140 mm

Número de artículo: 748900 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
474 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
⌀ de mango 14 mm
Dureza de punta aprox. 59 HRC
Modelo cabezal de percusión bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 748900 140
EAN / GTIN 7610733004645
Número del fabricante PB 710.4

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal robusto, punta brillante. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. Gracias a una cabeza de golpe bonificada especialmente, no se astilla la cabeza del puntero.
Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra