Puntero, calidad especial, cromado, Longitud total: 100mm

Número de artículo: 748900 100
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
772 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 100 mm
⌀ de mango 8 mm
Dureza de punta aprox. 59 HRC
Modelo cabezal de percusión bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Punteros

Identificación y clasificación

Número de artículo 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Número del fabricante 710.1

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal robusto, punta brillante. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. Gracias a una cabeza de golpe bonificada especialmente, no se astilla la cabeza del puntero.
Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.