• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Puntero, calidad especial, cromado 120/12 mm

Número de artículo: 748900 120/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
649 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 120 mm
⌀ de mango 12 mm
Dureza de punta aprox. 59 HRC
Modelo cabezal de percusión bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Punteros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 748900 120/12
EAN / GTIN 7610733200443
Número del fabricante 710.3

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal robusto, punta brillante. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. Gracias a una cabeza de golpe bonificada especialmente, no se astilla la cabeza del puntero.
Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.