Extractor de pasadores con empuñadura, ⌀ de puntas: 5mm

Número de artículo: 747100 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 5 mm
Longitud total L1 200 mm
Longitud de punzón L2 70 mm
⌀ del mango S 10 mm
Modelo cabezal de percusión Bonificado especial de la cabeza de golpe
Mango Funda de varios componentes amortiguadora
Bonificación completamente templado
Material Acero redondo
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 747100 5
EAN / GTIN 3148511594537
Número del fabricante 249.G5

Descripción

Ejecución:

Acero redondo con punzón cilíndrico, completamente templado. Mango de seguridad amortiguador para mayor comodidad y precisión. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos.