Extractor de pasadores con empuñadura, ⌀ de puntas: 4mm

Número de artículo: 747100 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 4 mm
Longitud total L1 190 mm
Longitud de punzón L2 60 mm
⌀ del mango S 10 mm
Modelo cabezal de percusión Bonificado especial de la cabeza de golpe
Mango Funda de varios componentes amortiguadora
Bonificación completamente templado
Material Acero redondo
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 747100 4
EAN / GTIN 3148511594520
Número del fabricante 249.G4
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Ejecución:

Acero redondo con punzón cilíndrico, completamente templado. Mango de seguridad amortiguador para mayor comodidad y precisión. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos.