{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de puntas | 3 mm | |
Longitud total L1 | 150 mm | |
Longitud de punzón L2 | 45 mm | |
⌀ del mango S | 8 mm | |
Modelo cabezal de percusión | Bonificado especial de la cabeza de golpe | |
Mango | Funda de varios componentes amortiguadora | |
Bonificación | completamente templado | |
Material | Acero redondo | |
Tipo de producto | Extractor de pasadores |
Número de artículo | 747100 3 | |
EAN / GTIN | 3148511594513 | |
Número del fabricante | 249.G3 |