Extractores de pasadores, calidad especial cromado 2 mm

Número de artículo: 746900 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
538 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de puntas D 2 mm
    Longitud total L1 150 mm
    Longitud de punzón L2 40 mm
    ⌀ del mango S 10 mm
    Dureza de punta 59 HRC
    Material Calidad especial de acero al cromovanadio extra.
    Superficie cromado
    Tipo de producto Extractor de pasadores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 746900 2
    EAN / GTIN 7610733200696
    Número del fabricante 755.2

    Descripción

    Ejecución:

    Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.
    Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

    Material:

    Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado.