{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de puntas D | 10 mm | |
Longitud total L1 | 200 mm | |
Longitud de punzón L2 | 70 mm | |
⌀ del mango S | 14 mm | |
Dureza de punta | 59 HRC | |
Material | Calidad especial de acero al cromovanadio extra. | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Extractor de pasadores |
Número de artículo | 746900 10 | |
EAN / GTIN | 7610733005321 | |
Número del fabricante | PB 750.10 |